IME SPA - IMSDER060D300 DER DERIVATORE 3000A-60MV - DER060D300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 3000 A
Tensione secondaria - 60 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8032826132360
Codice prodotto
IMSDER060D300
Cod. produttore
DER060D300
Produttore
BTI
Corrente primaria:
3000 A
Tensione secondaria:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 3000 A


