IME SPA - IMSDER060D500 DER DERIVATORE 5000A-60MV - DER060D500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 5000 A
Tensione secondaria - 60 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8032826132384
Codice prodotto
IMSDER060D500
Cod. produttore
DER060D500
Produttore
BTI
Corrente primaria:
5000 A
Tensione secondaria:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 5000 A


