IME SPA - IMSDER100B100 DER DERIVATORE 10A-100MV CON BASETTA - DER100B100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 10 A
Tensione secondaria - 100 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8032826132490
Codice prodotto
IMSDER100B100
Cod. produttore
DER100B100
Produttore
BTI
Corrente primaria:
10 A
Tensione secondaria:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 10 A


