AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSDER100C100 DER DERIVATORE 100A-100MV - DER100C100

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSDER100C100 DER DERIVATORE 100A-100MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 100 A

  • Tensione secondaria - 100 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132582

Codice prodotto

IMSDER100C100

Cod. produttore

DER100C100

Produttore

BTI

Corrente primaria:

100 A

Tensione secondaria:

100 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 100 A