AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSDER100C200 DER DERIVATORE 200A-100MV - DER100C200

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSDER100C200 DER DERIVATORE 200A-100MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 200 A

  • Tensione secondaria - 100 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132612

Codice prodotto

IMSDER100C200

Cod. produttore

DER100C200

Produttore

BTI

Corrente primaria:

200 A

Tensione secondaria:

100 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 200 A