IME SPA - IMSDER100C400 DER DERIVATORE 400A-100MV - DER100C400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 400 A
Tensione secondaria - 100 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8032826132643
Codice prodotto
IMSDER100C400
Cod. produttore
DER100C400
Produttore
BTI
Corrente primaria:
400 A
Tensione secondaria:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 400 A


