IME SPA - IMSDER150A500 DER DERIVATORE 5A-150MV CON BASETTA - DER150A500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 5 A
Tensione secondaria - 150 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8032826132834
Codice prodotto
IMSDER150A500
Cod. produttore
DER150A500
Produttore
BTI
Corrente primaria:
5 A
Tensione secondaria:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 5 A


