AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSDER150C400 DER DERIVATORE 400A-150MV - DER150C400

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSDER150C400 DER DERIVATORE 400A-150MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 400 A

  • Tensione secondaria - 150 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054594

Codice prodotto

IMSDER150C400

Cod. produttore

DER150C400

Produttore

BTI

Corrente primaria:

400 A

Tensione secondaria:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 400 A