IME SPA - IMSDER150C600 DER DERIVATORE 600A-150MV - DER150C600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 600 A
Tensione secondaria - 150 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8032826054600
Codice prodotto
IMSDER150C600
Cod. produttore
DER150C600
Produttore
BTI
Corrente primaria:
600 A
Tensione secondaria:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 600 A


