AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSDG4D2HD1 DGP 96 VCA 96X48 A20-150VCC 2AL DIR/TV 1

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSDG4D2HD1 DGP 96 VCA 96X48 A20-150VCC 2AL DIR/TV 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - no

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826133350

Codice prodotto

IMSDG4D2HD1

Cod. produttore

DG4D2HD1

Produttore

BTI

Amperometro:

no

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

DGP 96 - voltmetro digitale per tensione alternata RMS (ingresso da TV) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 100V - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: 100 V...250 kV (43 portate selezionabili)