IME SPA - IMSDGMG26C1 DGM D4 A/VCA D4 A230V 2AL 5A/500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826017759
Codice prodotto
IMSDGMG26C1
Cod. produttore
DGMG26C1
Produttore
BTI
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 230VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)