AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSHT1BC1043 HT35A TRASD HALL 100A 0-20/4-20MA A230V - HT1BC1043

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSHT1BC1043 HT35A TRASD HALL 100A 0-20/4-20MA A230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826136139

Codice prodotto

IMSHT1BC1043

Cod. produttore

HT1BC1043

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Numero di ingressi al primario:

1

HT35A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 100A - Aux: 230VAc