AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSHT1BC253T HT35A TRASD HALL 250A 0-10V A20-150VCC - HT1BC253T

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSHT1BC253T HT35A TRASD HALL 250A 0-10V A20-150VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato -

  • Con protezione contro i contatti accidentali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826136290

Codice prodotto

IMSHT1BC253T

Cod. produttore

HT1BC253T

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

250 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Numero di ingressi al primario:

1

HT35A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 250A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac