AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSK1NEMOD4B100 KIT 3TAIBB 100/5A+1NEMO D4-B 5A A230-240

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 5 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tensione nominale (Un) N-L - 230...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826045523

Codice prodotto

IMSK1NEMOD4B100

Cod. produttore

K1NEMOD4B100

Produttore

BTI

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

5 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...240 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Frequenza:

47...63 Hz

Grado di protezione (IP):

IP54

Contatore di energia, marca BTICINO SPA - I.M.E., modello IMSK1NEMOD4B100 - KIT 3TAIBB 100 5A 1NEMO D4-B 5A A230-240