AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSRD1DF15B DELTA 48-S RELE DIF A400V 0,03-30A CL.A

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSRD1DF15B DELTA 48-S RELE DIF A400V 0,03-30A CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

  • Max. ritardo all'eccitazione - 5 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137464

Codice prodotto

IMSRD1DF15B

Cod. produttore

RD1DF15B

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

340...440 V

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

113 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

340...440 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

DELTA 48-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 48x48mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 400VAc - Soglie: 30mA...30A