AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSRD1EP11B DELTA 72-S RELE DIF PRE A24V 0,03-30A CL

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSRD1EP11B DELTA 72-S RELE DIF PRE A24V 0,03-30A CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

  • Max. ritardo all'eccitazione - 5 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137495

Codice prodotto

IMSRD1EP11B

Cod. produttore

RD1EP11B

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20...26 V

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

80.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20...26 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

DELTA 72-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contattoSPDT (allarme)