AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSRD2E21HB DELTA 72-F RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSRD2E21HB DELTA 72-F RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137570

Codice prodotto

IMSRD2E21HB

Cod. produttore

RD2E21HB

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20...150 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

75 mm

Tensione misurabile:

0...690 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

DELTA 72-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 20...150Vdc+ 48Vac