IME SPA - IMSRD3AF13B DELTA D2-S RELE DIF LED A230V 0,03-30A C - RD3AF13B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente trifase
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 5 s
Confezione
1 PZ
EAN
8032826020278
Codice prodotto
IMSRD3AF13B
Cod. produttore
RD3AF13B
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti in corrente trifase
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
195.5...253 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
35 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
65.6 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
195.5...253 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz


