IME SPA - IMSRD3B213B DELTA D4-F RELE DIF AL/PREA230V0,05-30AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente trifase
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137693
Codice prodotto
IMSRD3B213B
Cod. produttore
RD3B213B
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti in corrente trifase
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
196...253 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza:
70 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
65.6 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
196...253 V
Tensione misurabile:
0...690 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz