AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSRI2A113 ISO D4 RELEISOL CA A230V 20-200KOHM 24-4

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSRI2A113 ISO D4 RELEISOL CA A230V 20-200KOHM 24-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Soglia di impedenza 1 - 20...200 kOhm

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

  • Indicazione del valore di isolamento - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826018701

Codice prodotto

IMSRI2A113

Cod. produttore

RI2A113

Produttore

BTI

Soglia di impedenza 1:

20...200 kOhm

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

197...253 V

Numero di contatti NC:

1

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

69 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

197...253 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

ISO D4 - Sorvegliatore di isolamento per sistemi di distribuzione IT - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 24...400VAc - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230VAc - Soglie: 20...200 kohm