IME SPA - IMSRI2A123 ISO D4 RELEISOL CA A230V 5-200KOHM 24-40 - RI2A123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Soglia di impedenza 1 - 5...200 kOhm
Funzione - Per reti in corrente alternata
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Indicazione del valore di isolamento - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137808
Codice prodotto
IMSRI2A123
Cod. produttore
RI2A123
Produttore
BTI
Soglia di impedenza 1:
5...200 kOhm
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Indicazione del valore di isolamento:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
70 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
197...253 V
Numero di contatti NC:
1
Altezza:
89.5 mm
Profondità:
69 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
197...253 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz


