AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSRM2IM112 RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A115V 1A

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSRM2IM112 RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A115V 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 1...1 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137877

Codice prodotto

IMSRM2IM112

Cod. produttore

RM2IM112

Produttore

BTI

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

1...1 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

115...115 V

Max. ritardo all'eccitazione:

10 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

115...115 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

115...115 V

RM2I - Relè di misura per AC monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: In 1A - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 115VAc - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10...120 %In