AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSRM2P133 BEEP RELE STACCA CARICHI MONOFASE FINO 6 - RM2P133

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSRM2P133 BEEP RELE STACCA CARICHI MONOFASE FINO 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 28...28 A

  • Corrente nominale (contatti di comando) - 16 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 230 V

  • Ritardo massimo disinserimento carichi - 999000 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826037467

Codice prodotto

IMSRM2P133

Cod. produttore

RM2P133

Produttore

BTI

Corrente nominale:

28...28 A

Corrente nominale (contatti di comando):

16 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Ritardo massimo disinserimento carichi:

999000 ms

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Max. tensione di commutazione (contatti di controllo):

250 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Profondità di incasso:

65.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP52

Beep - Relè segnalazione e stacco carichi monofase non prioritari con visualizzazione istantanea di kW-V-A - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: Tensione 195 264V 50 Hz - Corrente massima 28A - Uscita: 1 relè con contatto SPST in tensione (250Vac/16A) - Aux: 23