IME SPA - IMSSC2251C100 SCALA RQ72E (AN22) 100/5A - SC2251C100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale della scala - 0
Fondo scala - 100
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826187124
Codice prodotto
IMSSC2251C100
Cod. produttore
SC2251C100
Produttore
BTI
Unità di misura:
Ampere
Valore iniziale della scala:
0
Fondo scala:
100
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza della scala di misura:
72 mm
Altezza della scala di misura:
72 mm


