AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA22110B750 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 75/1A - TA22110B750

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA22110B750 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 75/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 75 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826141447

Codice prodotto

IMSTA22110B750

Cod. produttore

TA22110B750

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

75 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 75/1A - Classe: 1/3- Prestazioni: 3/4VA