AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA23010B600 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 60/1A - TA23010B600

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA23010B600 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 60/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 60 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826141546

Codice prodotto

IMSTA23010B600

Cod. produttore

TA23010B600

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

60 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA230 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 60/1A - Classe: 3 - Prestazioni: 1VA