IME SPA - IMSTA42650C160 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 160/5A - TA42650C160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 160 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Diametro dell'apertura - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826041310
Codice prodotto
IMSTA42650C160
Cod. produttore
TA42650C160
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
160 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
26 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1


