AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA43250C250 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 250/5A - TA43250C250

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA43250C250 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Diametro dell'apertura - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826041013

Codice prodotto

IMSTA43250C250

Cod. produttore

TA43250C250

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

32 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 250/5A - Classe:0.5/1 - Prestazioni: 3/5VA