AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA43250C400S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 400/5 - TA43250C400S

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA43250C400S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 400/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Diametro dell'apertura - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142093

Codice prodotto

IMSTA43250C400S

Cod. produttore

TA43250C400S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

32 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 1.5/3/4VA