AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA54010C400 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 400/1A - TA54010C400

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA54010C400 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 400/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA

  • Diametro dell'apertura - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142178

Codice prodotto

IMSTA54010C400

Cod. produttore

TA54010C400

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

4 VA

Diametro dell'apertura:

40 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 400/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA