AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA54050C300 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 300/5A - TA54050C300

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA54050C300 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 300/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

  • Diametro dell'apertura - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826040795

Codice prodotto

IMSTA54050C300

Cod. produttore

TA54050C300

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2 VA

Diametro dell'apertura:

40 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 300/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA