AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA58010C800 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 800/1A - TA58010C800

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA58010C800 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 800/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142277

Codice prodotto

IMSTA58010C800

Cod. produttore

TA58010C800

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA580 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 50.5x80.5mm - Rapporto: 800/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 3/7