IME SPA - IMSTA81210C800 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 800/1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826142314
Codice prodotto
IMSTA81210C800
Cod. produttore
TA81210C800
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1