AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA81650D200 TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 2000/5A - TA81650D200

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA81650D200 TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 2000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826046346

Codice prodotto

IMSTA81650D200

Cod. produttore

TA81650D200

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA816 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x160mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA