IME SPA - IMSTAAB50C500 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 500/5A - TAAB50C500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA
Diametro dell'apertura - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826142611
Codice prodotto
IMSTAAB50C500
Cod. produttore
TAAB50C500
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
8 VA
Diametro dell'apertura:
150 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1