AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAAB50D500 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 5000/5A - TAAB50D500

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAAB50D500 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 5000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 5000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 30 VA

  • Diametro dell'apertura - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142710

Codice prodotto

IMSTAAB50D500

Cod. produttore

TAAB50D500

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

5000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

30 VA

Diametro dell'apertura:

150 mm

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA15 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 5000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 30VA