IME SPA - IMSTABB10B750 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 75/1A - TABB10B750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 75 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826055959
Codice prodotto
IMSTABB10B750
Cod. produttore
TABB10B750
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
75 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


