AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTABB10C200 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 200/1A - TABB10C200

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTABB10C200 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 200/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826056086

Codice prodotto

IMSTABB10C200

Cod. produttore

TABB10C200

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

4 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 200/1A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 4/5.5/6VA