AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAEB5035 BTA2 TA SOMMA 5+5+5/5A 40VACL.0,5 - TAEB5035

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAEB5035 BTA2 TA SOMMA 5+5+5/5A 40VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

  • Corrente nominale primaria In - 5 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 40 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826019470

Codice prodotto

IMSTAEB5035

Cod. produttore

TAEB5035

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

Corrente nominale primaria In:

5 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

40 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

3

BTA2 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (3 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5+5+5/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 40VA