AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAMP50C8003 TAS102 TA 102X38MM 800/5A M.L.LUNGO - TAMP50C8003

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAMP50C8003 TAS102 TA 102X38MM 800/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826056543

Codice prodotto

IMSTAMP50C8003

Cod. produttore

TAMP50C8003

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

8 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x38mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/10VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)