AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAMP50D3003S TAS102 TA CL.0,2 102X38MM 3000/5A M.L.LU - TAMP50D3003S

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAMP50D3003S TAS102 TA CL.0,2 102X38MM 3000/5A M.L.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826143311

Codice prodotto

IMSTAMP50D3003S

Cod. produttore

TAMP50D3003S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

25 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 102x38mm - Rapporto: 3000/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 20/25/30VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)