AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAMQ10C8003 TAS102B TA 102X54MM 800/1A M.L.LUNGO - TAMQ10C8003

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAMQ10C8003 TAS102B TA 102X54MM 800/1A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826143342

Codice prodotto

IMSTAMQ10C8003

Cod. produttore

TAMQ10C8003

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 800/1A - Classe: 0.5/1 -prestazioni: 10/12VA morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)