AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAQ2M10B100 TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 101A 2VACL.0,5 - TAQ2M10B100

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAQ2M10B100 TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 101A 2VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 10 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826047688

Codice prodotto

IMSTAQ2M10B100

Cod. produttore

TAQ2M10B100

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

10 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

2

TAQ2M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 10/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA