AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAQ6L10B800S TAQ6L TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 80/1A - TAQ6L10B800S

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAQ6L10B800S TAQ6L TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 80/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826144103

Codice prodotto

IMSTAQ6L10B800S

Cod. produttore

TAQ6L10B800S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

80 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

2

TAQ6L - Trasformatore di corrente monofase di precisione - cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/1A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 3/5VA