IME SPA - IMSTAQC50B150S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 15/5A - TAQC50B150S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 15 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826144479
Codice prodotto
IMSTAQC50B150S
Cod. produttore
TAQC50B150S
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
15 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
2


