AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAQC50B800 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 80/5A 10VACL.0,5 - TAQC50B800

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAQC50B800 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 80/5A 10VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826055072

Codice prodotto

IMSTAQC50B800

Cod. produttore

TAQC50B800

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

80 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA