AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAQC50C100 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 100/5A 10VACL.0,5 - TAQC50C100

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAQC50C100 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 100/5A 10VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826055089

Codice prodotto

IMSTAQC50C100

Cod. produttore

TAQC50C100

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 100/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA