AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAQC50C150S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 150/5A - TAQC50C150S

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAQC50C150S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 150/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826144615

Codice prodotto

IMSTAQC50C150S

Cod. produttore

TAQC50C150S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 150/5A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 5/10VA