IME SPA - IMSTASL10C750 TAS65 TA 32X65MM 750/1A - TASL10C750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 750 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826145315
Codice prodotto
IMSTASL10C750
Cod. produttore
TASL10C750
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
750 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1


