AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTASL10D100 TAS65 TA 32X65MM 1000/1A - TASL10D100

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTASL10D100 TAS65 TA 32X65MM 1000/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826145391

Codice prodotto

IMSTASL10D100

Cod. produttore

TASL10D100

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 1000/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA